Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAT-R-SHIELD 125BR40 / 1 -lämpölamppu-infrapuna Br40-särkymätön | AC6DTA 33H575

SHAT-R-SHIELD 125BR40/1 lämpölamppu Infrapuna Br40 iskunkestävä

Varastossa
Tuote: AC6DTA Malli: 125BR40/1Ristiviite: 33H575

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä54 "
Keskimääräinen elämä5000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija5"
PolttimopesäLasi
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2800K
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun nimitys125BR40
Lampun halkaisija5"
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoBR40
lampun tyyppiHeijastin R / BR
Maks. Kokonaispituus6.5 "
Lampun kokoBR
Ensisijainen sovellusLämpövalaisimet
Karkea palveluEi
Särkynyt vastusKyllä
Säröillä kestäväKyllä
KolmitieEi
Jännite120
Watts125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8539214040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Infrapuna

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun viimeistelyKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäLampun muotolampun tyyppiLumensMaks. KokonaispituusLampun kokoHinta
SHAT-R-SHIELD 40A15 IF 130V hehkulamppu A15 40w | AA2VKL 11D003 40A15 JOS 130 VPakkasen sisällä1000 hr.1000 hr.A15Muoto4053.375 "A€1.55
SHAT-R-SHIELD 75A21 RH / IF 120-130V -hehkulamppu A21 75w | AA2VKM 11D005 75A21 RH / IF 120-130VPakkasen sisällä1000 hr.1000 hr.A21Muoto7505 5 / 16 "A€1.13
SHAT-R-SHIELD 250BR40 / 1 Hehkulamppu R40 250w | AA2VKP 11D011 250BR40 / 1Poista valinta54 "5000 hr.R40Heijastin R / BR-6.5 "R€34.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAT-R-SHIELD 125BR40/1 lämpölamppu Infrapuna Br40 iskunkestävä
€31.29 / yksikkö