Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAT-R-SHIELD 43A19 CL2CT Halogeenilamppu A19 E26 43 W | AG9PUD 21GP88

SHAT-R-SHIELD 43A19 CL2CT halogeenilamppu A19 E26 43 wattia

Varastossa
Tuote: AG9PUD Malli: 43A19 CL2CTRistiviite: 21GP88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenilamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
PolttimopesäLasi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Lampun värilämpötila2920K
Lampun nimitys43WA19 / HAL / CL
Lampun halkaisija2.375 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
lampun tyyppiHalogeeni
Valoteho2700 - 2999K, pehmeä valkoinen
Lumens750
Maks. Kokonaispituus4.125 "
Lampun kokoA
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Karkea palveluEi
Säröillä kestäväKyllä
KolmitieEi
TyyppiStandardi
Jännite120
Watts43

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0907
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)25.91
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun muoto: A19
    • Himmennettävä: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLampun nimityslampun tyyppiLumensMaks. KokonaispituusLampun kokoWattsHinta
SHAT-R-SHIELD CFL-EL 14W / MINI TWIST / 27K Ruuvattava Cfl Ei himmennettävä T3 2700k | AE8MAT 6DZF0 CFL-EL 14W / MINI TWIST / 27KRuuvattava CFL14CFL / 27Kierre-4.437 "Kierre14€10.92
SHAT-R-SHIELD 29WA19CL 2CT Halogeenilamppu A19 E26 29 W | AG9PUC 21GP87 29WA19CL 2CTHalogeenilamppu29WA19 / HAL / CLHalogeeni3804.125 "A29€18.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAT-R-SHIELD 43A19 CL2CT halogeenilamppu A19 E26 43 wattia
€22.27 / yksikkö