Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAT-R-SHIELD CFL-EL 14W / MINI TWIST / 27K Ruuvattava Cfl Ei himmennettävä T3 2700k | AE8MAT 6DZF0

SHAT-R-SHIELD CFL-EL 14W/MINI TWIST/27K Kierrettävä Cfl Ei-himmennettävä T3 2700k

Varastossa
Tuote: AE8MAT Malli: CFL-EL 14W/MINI TWIST/27KRistiviite: 6DZF0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvattava CFL
Keskimääräinen elämä10,000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Värilämpötila.2700K
CRI82
Himmennettävä / ei himmennettäväEi-säädettävien
Hehkulamppuekvivalentti (wattia)60
Alkuperäinen lumenia900
Lampun nimitys14CFL / 27
Lampun muotoT3
Lampun sävyPehmeä valkoinen
lampun tyyppiKierre
Maks. Kokonaispituus4.437 "
Keskimääräinen lumenia900
Lampun kokoKierre
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusKyllä
Jännite120
Watts14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8539310060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLampun nimityslampun tyyppiLumensMaks. KokonaispituusLampun kokoWattsHinta
SHAT-R-SHIELD 29WA19CL 2CT Halogeenilamppu A19 E26 29 W | AG9PUC 21GP87 29WA19CL 2CTHalogeenilamppu29WA19 / HAL / CLHalogeeni3804.125 "A29€18.09
SHAT-R-SHIELD 43A19 CL2CT Halogeenilamppu A19 E26 43 W | AG9PUD 21GP88 43A19 CL2CTHalogeenilamppu43WA19 / HAL / CLHalogeeni7504.125 "A43€22.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAT-R-SHIELD CFL-EL 14W/MINI TWIST/27K Kierrettävä Cfl Ei-himmennettävä T3 2700k
€10.92 / yksikkö