Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAT-R-SHIELD 06658E Lineaarinen LED-lamppu, 4 ft nimellispituus, T8, Medium Bi-Pin, 15 W, 2200 lm, LED | CU2PCP 55VR62

SHAT-R-SHIELD 06658E Lineaarinen LED-polttimo, 4 jalkaa nimellispituus, T8, Medium Bi-Pin, 15 W, 2200 lm, LED

Varastossa
Tuote: CU2PCP Malli: 06658ERistiviite: 55VR62

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€31.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttimo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SHAT-R-SHIELD 06642E Lineaarinen LED-lamppu, 4 jalkaa nimellispituus | CU2PBW 55VR49 06642E€35.73
SHAT-R-SHIELD 06635E Lineaarinen LED-polttimo, 4 jalkaa nimellispituus, T5, Miniatyyri Bi-Pin | CU2PBX 55VR42 06635E€46.03
SHAT-R-SHIELD 06633E Lineaarinen LED-polttimo, 4 ft nimellispituus, T5, Miniature Bi-Pin, 25 W, 3300 lm, LED | CU2PBY 55VR40 06633E€50.33
SHAT-R-SHIELD 06631E Lineaarinen LED-polttimo, 4 ft nimellispituus, T5, Miniature Bi-Pin, 25 W, 3300 lm, LED | CU2PBZ 55VR38 06631E€52.04
SHAT-R-SHIELD 06634E Lineaarinen LED-lamppu, 4 ft nimellispituus, T5, Miniature Bi-Pin, 25 W, 3500 lm, LED | CU2PCA 55VR41 06634E€54.35
SHAT-R-SHIELD 06636E Lineaarinen LED-polttimo, 4 ft nimellispituus, T5, Miniature Bi-Pin, 25 W, 3500 lm, LED | CU2PCB 55VR43 06636E€53.01
SHAT-R-SHIELD 06632E Lineaarinen LED-lamppu, 4 ft nimellispituus, T5, Miniature Bi-Pin, 25 W, 3500 lm, LED | CU2PCC 55VR39 06632E€52.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAT-R-SHIELD 06658E Lineaarinen LED-polttimo, 4 jalkaa nimellispituus, T8, Medium Bi-Pin, 15 W, 2200 lm, LED
€31.75 / yksikkö