ENERPAC RSM1500 hydraulisylinteri, 150 tonnia, 5/8 tuuman iskunpituus | AA8KUF 18Y550

ENERPAC RSM1500 hydraulisylinteri, 150 tonnia, 5/8 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AA8KUF Malli: RSM1500Ristiviite: 18Y550

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,542.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohja Asennusreiän Vastaporauksen syvyys0.56 "
Pohjan asennusreikä Counter Reiän halk.0.812 "
Pohjan asennusreiän nousu4.62 "
Base Advance Portiin0.94 "
Koko150 sävyinen.
Romahtanut korkeus3.94 "
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä6.25 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen30.68 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus4.56 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys153.4 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys19.17 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.8.5 "x 7.5"
Mäntä Dia.4.5 "
Mäntä kiinnitysreikään3.25 "
Männän tyyppiVankka
Satulan ulkonema männästä0.08 "
Tahti0.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.95
Laivan korkeus (cm)31.12
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8412210030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RSM1500 matalakorkuinen hydraulisylinteri on ihanteellinen rakentamiseen, valmistukseen, kunnossapitoon ja yleisiin nostosovelluksiin, joissa tilaa on rajoitetusti.

Ominaisuudet:

  • Enerpac RSM1500 hydraulisylinterissä on asennusreiät, jotka mahdollistavat helpon kiinnityksen turvalliseen asennukseen.
  • Siinä on teräsrakenne ja paistettu emaliviimeistely korroosionkestävyyden ja rakenteellisen jäykkyyden takaamiseksi.
  • Tämä litteänoskin hydraulisylinteri on varustettu CR-400-liittimellä vuotojen minimoimiseksi ja pölysuojalla, joka suojaa lialta, pölyltä ja lialta.
  • Siinä on kovakromatut teräsmännät pidentää käyttöikää.
  • Tässä Enerpac RSM1500 hydraulisylinterissä on uritetut männänpäät, jotka poistavat satulan tarpeen käytön aikana.
  • Se toimii yksitoimisena sylinterinä, jossa on jousipalautusmekanismi ja sitä voidaan käyttää jopa 10000 psi:n paineissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten Enerpac RSM-1500 matalakorkea litteä tunkkisylinteri huolletaan?

A.

  • Sylinterin puhdistus säännöllisin väliajoin.
  • Tarkasta tiivisteet ja liitokset vuotojen varalta.
  • Voitele sylinteri säännöllisesti.

K. Kuinka ilmaa ilmaa Enerpacin hydraulisylintereistä?

A.

  • Aloita kiinnittämällä sylinteri ja pumppu sopivalla letkukokoonpanolla varmistaen, että kaikki liitännät on kiristetty kunnolla.
  • Jos mahdollista, sijoita pumppu sylinteriä korkeammalle tasolle järjestelmän sujuvan toiminnan edistämiseksi.
  • Ennen paineen käyttämistä pumpun säiliö on ilmattava. Lisäksi työnnä sylinteriä eteen- ja sisäänpäin minimipaineella tai ilman painetta.
  • Tarkkaile männän suorituskykyä käytön aikana. Jos se liikkuu tasaisesti, se osoittaa, että ilma on poistettu järjestelmästä. Jos sylinteri kuitenkin vetäytyy nykivästi, sienimäisesti tai sykkivästi, jatka pumpun ja sylinterin varren pyörittämistä, kunnes toiminta muuttuu tasaiseksi ja tasaiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysPohja Asennusreiän Vastaporauksen syvyysPohjan asennusreikä Counter Reiän halk.Öljykapasiteetin lisäysDia ulkopuolella.Mäntä kiinnitysreikäänTahtiPohjan asennusreiän nousuHinta
ENERPAC RSM-200 matalakorkuinen hydraulisylinteri, 22.1 tonnia, 0.44 tuuman isku | AC9UKH 3KD56 RSM-20022.1 lyhyttä tonnia.--1.94 ov. sisään.--0.44 "-€1,596.76
ENERPAC RSM-1000 matalakorkuinen hydraulisylinteri, 98.1 tonnia, 0.63 tuuman isku | AE7NBN 5ZL56 RSM-100098.1 lyhyttä tonnia.0.56 "0.812 "12.27 ov. sisään.7 "x 6"2.94 "0.63 "3"€4,634.08
ENERPAC RSM-750 yksitoiminen hydraulisylinteri, 75 tonnia, 16 mm iskunpituus, terästä | AE7NBP 5ZL57 RSM-75079.5 lyhyttä tonnia.0.56 "0.812 "9.94 ov. sisään.6.5 "x 5.5"2.63 "0.63 "3"€3,611.32
ENERPAC RSM-500 matalakorkuinen hydraulisylinteri, 48.1 tonnia, 0.63 tuuman isku | AF2NGK 6W467 RSM-50048.1 lyhyttä tonnia.0.5 "0.75 "6.01 ov. sisään.5.5 "x 4.5"2.13 "0.63 "2.62 "€2,109.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RSM1500 hydraulisylinteri, 150 tonnia, 5/8 tuuman iskunpituus
€6,542.20 / yksikkö