TERÄVENTTIILIT SVOP54DB6RV030 Öljypainopalloventtiili Fnpt 3 In | AC7ZVC 39C414

SHARPE VALVES SVOP54DB6RV030 Öljypainopalloventtiili Fnpt 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7ZVC Malli: SVOP54DB6RV030Ristiviite: 39C414

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€299.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljylaastarin palloventtiili
Pallomateriaali420 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPehmeä rauta
Vartalo tyyliLinjassa
NoudattaminenNACE MR-01-75
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliPehmeä rauta
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine2000 psi WOG
Putken koko3"
porttiStandardi
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaali420 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 450 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.05
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
TERÄVENTTIILIT SVOP54DA6RV040 Öljypainopalloventtiili Fnpt 4 In | AC7ZVA 39C412 SVOP54DA6RV0401000 psi WOG4"€598.15
TERÄVENTTIILIT SVOP54DB6RV020 Öljypainopalloventtiili Fnpt 2 In | AC7ZVB 39C413 SVOP54DB6RV0202000 psi WOG2"€181.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SVOP54DB6RV030 Öljypainopalloventtiili Fnpt 3 tuumaa
€299.92 / yksikkö