TERÄVENTTIILIT SVOP54DA6RV040 Öljypainopalloventtiili Fnpt 4 In | AC7ZVA 39C412

SHARPE VALVES SVOP54DA6RV040 Öljypallon palloventtiili Fnpt 4 In

Varastossa
Tuote: AC7ZVA Malli: SVOP54DA6RV040Ristiviite: 39C412

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€647.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljylaastarin palloventtiili
Pallomateriaali420 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPehmeä rauta
Vartalo tyyliLinjassa
NoudattaminenNACE MR-01-75
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliPehmeä rauta
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine1000 psi WOG
Putken koko4"
porttiStandardi
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaali420 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 450 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.27
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
TERÄVENTTIILIT SVOP54DB6RV020 Öljypainopalloventtiili Fnpt 2 In | AC7ZVB 39C413 SVOP54DB6RV0202000 psi WOG2"€210.20
TERÄVENTTIILIT SVOP54DB6RV030 Öljypainopalloventtiili Fnpt 3 In | AC7ZVC 39C414 SVOP54DB6RV0302000 psi WOG3"€324.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SVOP54DA6RV040 Öljypallon palloventtiili Fnpt 4 In
€647.10 / yksikkö