TERÄVENTTIILIT SV50114M020 Hiiliteräksinen palloventtiili, laipallinen 2 tuuman | AB2XZU 1PRB8

SHARPE VALVES SV50114M020 Hiiliteräspalloventtiili, laipallinen, 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XZU Malli: SV50114M020Ristiviite: 1PRB8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€639.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliHiiliteräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiLaippa x Laipallinen
Kahva materiaali304 Ruostumaton teräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine285 psi WOG
Maks. Höyrynpaine125 psi WSP
Putken koko2"
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliTFM (TM) PTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiItsesäätyvä
Temp. alue0 astetta 500 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0675
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoTiivistemateriaaliHinta
TERÄVENTTIILIT SV50114M014 Hiiliteräksinen palloventtiili, laipallinen 1-1 / 2 sisään | AB2XZT 1PRB7 SV50114M0141.5 "RTFE€502.06
TERÄVENTTIILIT SV50114M030 Hiiliteräksinen palloventtiili, laipallinen 3 tuuman | AB2XZV 1PRB9 SV50114M0303"TFE€1,148.39
TERÄVENTTIILIT SV50114M040 Hiiliteräksinen palloventtiili 4-tuumainen laipallinen AB2XZW 1PRC1 SV50114M0404"TF€1,528.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV50114M020 Hiiliteräspalloventtiili, laipallinen, 2 tuumaa
€639.86 / yksikkö