TERÄVENTTIILIT SV50114M014 Hiiliteräksinen palloventtiili, laipallinen 1-1 / 2 sisään | AB2XZT 1PRB7

SHARPE VALVES SV50114M014 Hiiliteräksinen palloventtiili, laipallinen, 1-1 / 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XZT Malli: SV50114M014Ristiviite: 1PRB7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€510.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliHiiliteräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiLaippa x Laipallinen
Kahva materiaali304 Ruostumaton teräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine285 psi WOG
Maks. Höyrynpaine125 psi WSP
Putken koko1.5 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliRTFE
Istuimen materiaaliTFM (TM) PTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiItsesäätyvä
Temp. alue0 astetta 500 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0525
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoTiivistemateriaaliHinta
TERÄVENTTIILIT SV50114M020 Hiiliteräksinen palloventtiili, laipallinen 2 tuuman | AB2XZU 1PRB8 SV50114M0202"PTFE€678.55
TERÄVENTTIILIT SV50114M030 Hiiliteräksinen palloventtiili, laipallinen 3 tuuman | AB2XZV 1PRB9 SV50114M0303"TFE€1,229.66
TERÄVENTTIILIT SV50114M040 Hiiliteräksinen palloventtiili 4-tuumainen laipallinen AB2XZW 1PRC1 SV50114M0404"TF€1,672.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV50114M014 Hiiliteräksinen palloventtiili, laipallinen, 1-1 / 2 tuumaa
€510.69 / yksikkö