Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARPE VALVES SV34834SW006 -venttiililuokka 800 3/4 tuuman hylsyhitsaus | AB2YBC 1PRH8

SHARPE VALVES SV34834SW006 Luistiventtiili, luokka 800 3/4 tuuman hylsyhitsaus

Varastossa
Tuote: AB2YBC Malli: SV34834SW006Ristiviite: 1PRH8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliTaottu hiiliteräs
Konepellin tyylipultattu
luokkaLuokan 800
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Kahva materiaaliHiiliteräs
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus3 37 / 64 "
Maks. Nesteen lämpötila.850-astetta F
Maks. Höyrynpaine1460 psi
Maks. Vedenpaine1975 psi
Putken koko3 / 4 "
Varren materiaali410 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen6-21 / 32 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
Kiilamateriaali410 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
TERÄVENTTIILIT SV34834SW002 -venttiililuokka 800 1/4 tuumaa | AB2YAZ 1PRH5 SV34834SW0023 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "€126.34
TERÄVENTTIILIT SV34834SW003 Luistiventtiili, luokka 800 3/8 tuumaa | AB2YBA 1PRH6 SV34834SW0033 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "€132.51
SHARPE VALVES SV34834SW004 -venttiililuokka 800 1/2 tuuman hylsyhitsaus | AB2YBB 1PRH7 SV34834SW0043 7 / 64 "1 / 2 "6-35 / 64 "€141.93
TERÄVENTTIILIT SV34834SW010 -venttiililuokka 800 1 tuuman hylsyhitsaus | AB2YBD 1PRH9 SV34834SW0104.375 "1"7.593€200.42
TERÄVENTTIILIT SV34834SW012 -venttiililuokka 800 1-1 / 4 tuumaa | AB2YBE 1PRJ1 SV34834SW0124 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "€356.09
TERÄVENTTIILIT SV34834SW014 -venttiililuokka 800 1-1 / 2 tuumaa | AB2YBF 1PRJ2 SV34834SW0144 23 / 32 "1.5 "9-1 / 16 "€359.77
SHARPE VALVES SV34834SW020 -venttiililuokka 800 2 tuuman hylsyhitsaus | AB2YBG 1PRJ3 SV34834SW0205 33 / 64 "2"11-9 / 64 "€473.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV34834SW006 Luistiventtiili, luokka 800 3/4 tuuman hylsyhitsaus
€163.79 / yksikkö