Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARON PIPING S5034IN020014 Pienennysosa 2 x 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FUY 1LUF7

SHARON PIPING S5034IN020014 Pienentävä sisäosa 2 x 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB2FUY Malli: S5034IN020014Ristiviite: 1LUF7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennetään inserttiä
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine3000 psi
Maks. Höyrynpaine2810 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.1.5 "
Putken koko2 "x 1-1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SHARON PIPING S5034IN012010 Pienennysosa 1 1/4 x 1 tuuma 304 ruostumatonta terästä | AB2FUU 1LUF3 S5034IN0120101.25 "1-1 / 4 "x 1"€43.61
SHARON PIPING S5034IN014012 Pienennysosa 1 1/2 x 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FUW 1LUF5 S5034IN0140121 5 / 16 "1-1/2" x 1-1/4"€54.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARON PIPING S5034IN020014 Pienentävä sisäosa 2 x 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€81.70 / yksikkö