SHARKBITE U860O300 letku happisuoja 1/2 tuumaa oranssi | AD8PYM 4LPH6

SHARKBITE U860O300 letkun happisulku 1/2 tuumaa oranssi

Varastossa
Tuote: AD8PYM Malli: U860O300Ristiviite: 4LPH6

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€291.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriOranssi
Sisällä Dia.0.5 "
Pituus300ft.
MateriaaliPEX
Max. Paine160 psi
Min. Taivuta säde5"
Dia ulkopuolella.0.625 "
PEX-koko1 / 2 "
Temp. alue0 - 200 astetta
TyyppiHappisuoja
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2675
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Min. Taivuta sädeDia ulkopuolella.PEX-kokoSeinämän paksuusHinta
SHARKBITE U855O300 letku happisuoja 3/8 tuuman oranssi | AD8PYL 4LPH5 U855O3000.375 "4"0.5 "3 / 8 "1 / 16 "€290.12
SHARKBITE U870O300 letku happisuoja 3/4 tuuman oranssi | AD8PYN 4LPH7 U870O3000.750 "7"0.875 "3 / 4 "3 / 32 "€543.52
SHARKBITE U880O300 letku happisuoja 1 tuuman oranssi | AD8PYP 4LPH8 U880O3001"10 "1.125 "1"1 / 8 "€942.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE U860O300 letkun happisulku 1/2 tuumaa oranssi
€291.23 / yksikkö