Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX OLS75 offline-kytkinvirtalähde, oikosulkusuojattu | AE2ABX 4WAH8

ALTRONIX OLS75 Offline-kytkinvirtalähde, oikosulkusuojattu

Varastossa
Tuote: AE2ABX Malli: OLS75Ristiviite: 4WAH8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde pois päältä 12/24 VDC @ 2.5Av 115V
Paristot vaaditaanEi
Korkeus2.13 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
Pituus7.5 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä12 VDC tai 24 VDC
Lähtövirta2.5A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiOffline-virtalähde / laturi
Jännite lähtö12 VDC tai 24 VDC
Leveys4.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)10.48
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX OLS75 Offline-kytkinvirtalähde, oikosulkusuojattu
€196.39 / yksikkö