Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE U702 purseenpoistotyökalu putkikokoon 1/4 - 1 | AA9JEX 1DJD1

SHARKBITE U702 purseenpoistotyökalu putken kokoille 1/4 - 1

Varastossa
Tuote: AA9JEX Malli: U702Ristiviite: 1DJD1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorintatyökalu
Rungon materiaaliKorkean tiheyden muovi
Putken koko1/4 ", 3/8", 1/2 ", 5/8", 3/4 "ja 1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaAU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE U702 purseenpoistotyökalu putken kokoille 1/4 - 1
€30.24 / yksikkö