Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE U454LF Pienennä tien työntövoimaa 3/4 x 1/2 x 1 / 2in | AA8NRV 19F880

SHARKBITE U454LF Vähennä TEE-painiketta yhdistää 3/4 x 1/2 x 1 / 2in

Varastossa
Tuote: AA8NRV Malli: U454LFRistiviite: 19F880

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliDZR messinki
Yhteyden tyyppiPutki
TiivistemateriaaliEPDM
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 200 astetta F
Putken koko3/4 "x 1/2" x 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaAU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Yhdistää kuparin, Pexin ja CPVC: n mihin tahansa yhdistelmään ilman juottamista, liittoja tai liimaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiTiivistemateriaaliTemp. aluePutken kokoHinta
SHARKBITE U412LF Pienennä tien työntövoimaa 3/4 x 3/4 x 1 / 2in | AA8NRF 19F867 U412LFPutkiEPDM0 astetta 200 astetta F3/4 "x 3/4" x 1/2 "€26.07
SHARKBITE U444LF Pienennä tien työntövoimaa 3/4 x 1/2 x 3 / 4in | AA8NTA 19F885 U444LFPutkiEPDM0 astetta 200 astetta F3/4 "x 1/2" x 3/4 "€31.49
SHARKBITE U416LF Pienennysliitin 1 x 1 x 3 / 4in | AA8NTJ 19F893 U416LFPutkiEPDM0 astetta 200 astetta F1 "x 1" x 3/4 "€52.51
SHARKBITE UXL08353522 supistava T-paita, Push Fit -liitäntätyyppi, Dzr messinkiputkiliitos | CH6RVZ 499M55 UXL08353522Push-FitPolysulfoni20-200 astetta F1 1 / 4 "€68.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE U454LF Vähennä TEE-painiketta yhdistää 3/4 x 1/2 x 1 / 2in
€30.27 / yksikkö