Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U24670.021.0150 Machine Screw Flat 12-24 X 1 1/2 L, 100PK | AB2NFL 1MY24

APPROVED VENDOR U24670.021.0150 Koneruuvi litteä 12-24 X 1 1/2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2NFL Malli: U24670.021.0150Ristiviite: 1MY24 / 126U75

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.380 "
Pään korkeus0.112 "
Head TypeTasainen
Pituus1.5 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB70
Kierteen koko12-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6332
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.021.0150 Koneruuvi litteä 12-24 X 1 1/2 L, 100PK
€8.45 /pakkaus