Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE U3525LF hanaliittimen työntöliitin 1/4 x 1 / 2in | AA8NTV 19F904

SHARKBITE U3525LF hanaliittimen työntöliitin 1/4 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8NTV Malli: U3525LFRistiviite: 19F904
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
€14.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanan liitin
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliKromattu DZR-messinki
Yhteyden tyyppiPutki x MPT
TiivistemateriaaliEPDM
Kuusiokoko1 / 2 "
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 200 astetta F
Putken koko1 / 4 "x 1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7419910010
AlkuperämaaAU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Yhdistää kuparin, Pexin ja CPVC: n mihin tahansa yhdistelmään ilman juottamista, liittoja tai liimaa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE U3525LF hanaliittimen työntöliitin 1/4 x 1/2 tuumaa
€14.36 / yksikkö