Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 505282 Anchorage Connctr -hihna väliaikainen polyesteri | AB7TCD 23Z831

MSA 505282 Anchorage Connctr Strap Väliaikainen polyesteri

Varastossa
Tuote: AB7TCD Malli: 505282Ristiviite: 23Z831

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistivarren hihna
Syvyys17 "
AsennusVäliaikainen
Pituus5ft.
MateriaaliPolyesteri
Vetolujuus5000 lb
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusMateriaaliLeveysHinta
MSA 10042792 Ankkurointiliittimen hihna 36 tuuman pituus polyesteri | AB7TCC 23Z829 100427928.5 "36 "Polyesteri4.5 "€21.51
MSA SFP2267503 Anchrage Connctr -hihna polyesteriä, 36 tuumaa | AB7TCE 23Z832 SFP226750312.5 "36 "Polyesteri8"€59.94
MSA SFP2267504 Ankkurointiliittimen hihna sinkitty kaapeli | AB7TCF 23Z833 SFP226750412.5 "4ft.Vinyylipäällysteinen sinkitty kaapeli6.5 "€75.00
MSA 10002820 ristivarsihihna 28 tuumaa | AH6ZTJ 36MU50 100028201 / 2 "28 "Polyesteri3"€111.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 505282 Anchorage Connctr Strap Väliaikainen polyesteri
€81.73 / yksikkö