Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE U110LF Pienennysliitin Työnnä 1/4 x 1/2 sisään | AA8NUJ 19F917

SHARKBITE U110LF supistava liitin, paina 1/4 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8NUJ Malli: U110LFRistiviite: 19F917

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros-supistussovitin
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliDZR messinki
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
TiivistemateriaaliEPDM
Kuusiokoko1 / 2 "
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 200 astetta F
Putken koko1 / 4 "x 1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7419910010
AlkuperämaaAU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Yhdistää kuparin, Pexin ja CPVC: n mihin tahansa yhdistelmään ilman juottamista, liittoja tai liimaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SHARKBITE U116LF Pienennä liittimen työntöliitäntää 1/2 x 3 / 4in | AA8NRY 19F883 U116LF1 / 2 "x 3 / 4"€13.35
SHARKBITE U142LF Pienennä liittimen työntövoimaa liittääksesi 1 x 3 / 4in | AA8NTC 19F887 U142LF1 "x 3/4"€28.82
SHARKBITE U138LF Pienennysliittimen työntö 3/4 x 1/2 sisään | AA8NTN 19F897 U138LF3 / 4 "x 1 / 2"€15.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE U110LF supistava liitin, paina 1/4 x 1/2 tuumaa
€15.87 / yksikkö