Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE U016LF -liitäntä työnnetään 3/4-tuloon | AA8NQQ 19F853

SHARKBITE U016LF-liitin, työnnettävä 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8NQQ Malli: U016LFRistiviite: 19F853

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliDZR messinki
Yhteyden tyyppiPutki
TiivistemateriaaliEPDM
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 200 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaAU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Yhdistää kuparin, Pexin ja CPVC: n mihin tahansa yhdistelmään ilman juottamista, liittoja tai liimaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliYhteyden tyyppiPutken kokoPutken kokoHinta
SHARKBITE U020LF -liitäntä työnnä 1 tulon | AA8NRB 19F863 U020LFMetalliPutki-1"€37.73
SHARKBITE U004LF Kytkimen työntöliitin 1/4 tuumaa | AA8NTX 19F906 U004LFMetalliPutki-1 / 4 "€13.51
SHARKBITE U4016LF Kytkentä Push-fit-putki 3/4 tuuman putki 3/4 tuuman | AG2LKV 31LC70 U4016LFDZR messinkiPush-Fit3 / 4 "3 / 4 "€26.12
SHARKBITE U006LF -liitin Push-fit -putki 3/8 tuuman putki 3/8 tuumaa | AG2LKZ 31LC79 U006LFDZR messinkiPush-Fit3 / 8 "3 / 8 "€16.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE U016LF-liitin, työnnettävä 3/4 tuumaa
€16.07 / yksikkö