Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE 23000-0045 Paineensäädin 3/4 tuuman NPT 300 psi | AG2LKY 31LC78

SHARKBITE 23000-0045 Paineensäädin 3/4 tuuman NPT 300 psi

Varastossa
Tuote: AG2LKY Malli: 23000-0045Ristiviite: 31LC78

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliRauta
Yhteyden tyyppiNPT
Korkeus4.375 "
Sisääntulon koko3 / 4 "
Pituus3 49 / 64 "
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Paineen säätöalue10 - 70 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.963
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8481809015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
SHARKBITE 22999-0045 Paineensäädin 1/2 tuuman NPT 300 psi | AG2LLA 31LC80 22999-00451 / 2 "1 / 2 "€52.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE 23000-0045 Paineensäädin 3/4 tuuman NPT 300 psi
€51.31 / yksikkö