Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE 22398-0000LF tyhjiönpoistoventtiili 3/4 tuuman Fnpt 125 Psi | AG2LLE 31LC84

SHARKBITE 22398-0000LF alipaineventtiili 3/4 tuuman Fnpt 125 Psi

Varastossa
Tuote: AG2LLE Malli: 22398-0000LFRistiviite: 31LC84

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöventtiili
Rungon materiaaliPronssi
NoudattaminenASSE, CSA, IAPMO
LevymateriaaliSilikoni
Tehdasasetus125 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus1.75 "
Kokonaispituus2.5 "
Painealue0 - 200 psi
Istuimen materiaaliSilikoni
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 212 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481400000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE 22398-0000LF alipaineventtiili 3/4 tuuman Fnpt 125 Psi
€25.17 / yksikkö