Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE 22223-0000LF Messinkinen palloventtiili työnnetään 1 tulon liittämiseen | AA8NRQ 19F876

SHARKBITE 22223-0000LF Messinkipalloventtiilin työntöliitäntä 1 in

Varastossa
Tuote: AA8NRQ Malli: 22223-0000LFRistiviite: 19F876

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiYhdistä painamalla x Yhdistä painamalla
Kahva materiaaliSinkitty teräs
Kahvan tyyppiVipu
Letkutunnus1"
Max. Paine200 psi WOG
Maks. Höyrynpaine200 psi WSP
Putken koko1"
porttiKoko
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiEi nouseva
Temp. alue0 astetta 200 astetta F
Putken koko1"
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE 22223-0000LF Messinkipalloventtiilin työntöliitäntä 1 in
€56.84 / yksikkö