Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SGS PRO 14278 Karbidiporapuu terävä 3/16 tuuman kaksinkertainen AH8GTD 38TA86

SGS PRO 14278 Carbide Por Tree Terävä 3/16 tuuman Double

Varastossa
Tuote: AH8GTD Malli: 14278Ristiviite: 38TA86
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
€34.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3 / 16 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus1 / 2 "
Maks. Kierrosluku75,000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 8 "
ShapeTerävä puu
Kaupan numeroSG53

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
SGS PRO 13903 Karbidipäällysteinen teräväkärkinen 3/8 tuuman kaksinkertainen | AH8GRY 38TA81 139033 / 8 "3 / 4 "37,5002.5 "Teräs1 / 4 "SG3€40.07
SGS PRO 13928 Carbide Bur Tree Point 1/2 tuuman pituus leikattu 1 tuuma AH8GTA 38TA83 139281 / 2 "1"28,0002.75 "Teräs1 / 4 "SG5€54.51
SGS PRO 14053 kovametallipuun kärki 1/2 tuuman pituusleikattu 3/4 tuumaa | AH8GTB 38TA84 140531 / 2 "3 / 4 "28,0002.5 "Teräs1 / 4 "SG13€54.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SGS PRO 14278 Carbide Por Tree Terävä 3/16 tuuman Double
€34.48 / yksikkö