Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SGS PRO 13903 Karbidipäällysteinen teräväkärkinen 3/8 tuuman kaksinkertainen | AH8GRY 38TA81

SGS PRO 13903 Carbide Por Tree Terävä 3/8 tuuman Double

Varastossa
Tuote: AH8GRY Malli: 13903Ristiviite: 38TA81

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Maks. Kierrosluku37,500
Kokonaispituus2.5 "
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 4 "
MuotoTerävä puu
Kaupan numeroSG3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)0.95
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
SGS PRO 13928 Carbide Bur Tree Point 1/2 tuuman pituus leikattu 1 tuuma AH8GTA 38TA83 139281 / 2 "1"28,0002.75 "Teräs1 / 4 "SG5€54.51
SGS PRO 14053 kovametallipuun kärki 1/2 tuuman pituusleikattu 3/4 tuumaa | AH8GTB 38TA84 140531 / 2 "3 / 4 "28,0002.5 "Teräs1 / 4 "SG13€54.51
SGS PRO 14278 Karbidiporapuu terävä 3/16 tuuman kaksinkertainen AH8GTD 38TA86 142783 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "karbidi1 / 8 "SG53€34.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SGS PRO 13903 Carbide Por Tree Terävä 3/8 tuuman Double
€40.07 / yksikkö