Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SGS PRO 11761 Carbide Bur Burius -sarja 1/2 tuuman kokonaispituus 3-1 / 4 tuumaa | AH8GUP 38TC20

SGS PRO 11761 kovametalliporan säde 1/2 tuumaa kokonaispituus 3-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8GUP Malli: 11761Ristiviite: 38TC20

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 2 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus1.25 "
Maks. Kierrosluku28,000
Kokonaispituus3.25 "
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeTerävä puu
Kaupan numeroSG5RA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusShapeKaupan numeroHinta
SGS PRO 11762 kovametallireiän säde 1/2 tuumaa, kokonaispituus 3 tuumaa | AH8GUQ 38TC21 117623"SenkkaaSJ5RA€90.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SGS PRO 11761 kovametalliporan säde 1/2 tuumaa kokonaispituus 3-1/4 tuumaa
€87.44 / yksikkö