SENCO KD27APBSN Lajiteltu kehystysnaula, 20 astetta, 4000Pk | AB6JJC 21U145

SENCO KD27APBSN Lajiteltu kehystysnaula, 20 astetta, 4000Pk

Varastossa
Tuote: AB6JJC Malli: KD27APBSNRistiviite: 21U145

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€166.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehystyskynnet
Lajittelukulma20 Tutkinnot
LajittelutyyppiMuovi
Kiinnittimen tyyppiKehystyskynnet
Suorittaa loppuunKirkas
Pään tyyliTäysi kierros
Pituus3"
MateriaaliTeräs
PistetyyppiDiamond
VarsiTasoita
Varsi Dia.0.113 "
Tikku määrä4000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.5425
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi7317005508
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENCO KD27APBSN Lajiteltu kehystysnaula, 20 astetta, 4000Pk
€166.92 /pakkaus