Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F66HB kannatin ripustin lanka teräs 6 tuumaa korkeus x 6 tuumaa pituus | AG2TFU 32FM43

HOFFMAN F66HB kannatinripustin lanka teräs 6 tuuman korkeus x 6 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2TFU Malli: F66HBRistiviite: 32FM43

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnike
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
Korkeus6"
Pituus6"
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi12
TyyppiWireway

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.747
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
HOFFMAN F44HB -kiinnitysteline Wireway-teräs, 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2TFF 32FM24 F44HB4"4"€56.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F66HB kannatinripustin lanka teräs 6 tuuman korkeus x 6 tuumaa pituus
€77.61 / yksikkö