Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SENCO 08F175Y Screws, 1-3/4 Inch Length, #8 Size, Steel, 1000PK | CG8YUB 22A501

SENCO 08F175Y Ruuvit, pituus 1-3/4 tuumaa, koko #8, teräs, 1000PK

Varastossa
Tuote: CG8YUB Malli: 08F175YRistiviite: 22A501

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvit
Pituus1 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Koko#8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2625
AlkuperämaaTaiwan

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisustus puusta puuhun

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENCO 08F175Y Ruuvit, pituus 1-3/4 tuumaa, koko #8, teräs, 1000PK
€66.54 /pakkaus