Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SENCO 06C125WK ruuvit, koko #6, pituus 1-1/4 tuumaa, teräs, 1000PK | CG8YTX 22A498

SENCO 06C125WK ruuvit, koko #6, pituus 1-1/4 tuumaa, teräs, 1000PK

Varastossa
Tuote: CG8YTX Malli: 06C125WKRistiviite: 22A498

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvit
AjaaPhillips
Head TypeToitottaa
Pituus1 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Koko#6
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
AlkuperämaaTaiwan

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kipsilevystä raskaaseen teräkseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENCO 06C125WK ruuvit, koko #6, pituus 1-1/4 tuumaa, teräs, 1000PK
€55.35 /pakkaus