SELLSTROM S97457 sammutuspeite ja kaappi Lasikuitu | AE6QZR 5UPX8

SELLSTROM S97457 Sammutuspeite ja kaappi lasikuitua

Varastossa
Tuote: AE6QZR Malli: S97457Ristiviite: 5UPX8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€260.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalopeitto ja kaappi
Peiton väriValkoinen
Peiton pituus72 "
Peiton leveys60 "
Kotelon väripunainen
Maks. Lämpötila Alue (F)1000-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.895
Laivan korkeus (cm)54.1
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi7019905050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Peitemateriaali (lasikuitu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiton väriMaks. Lämpötila Alue (F)Hinta
SELLSTROM S97456 sammutuspeite ja kaappi hiilihuopa | AE6QZQ 5UPX7 S97456Harmaa3000-astetta F€352.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S97457 Sammutuspeite ja kaappi lasikuitua
€260.82 / yksikkö