Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S39110 kasvosuojain räikkä sininen kirkas linssi 8 IN | AD2DYZ 3NLZ1

SELLSTROM S39110 Kasvosuojan räikkä sininen kirkas linssi 8 IN

Varastossa
Tuote: AD2DYZ Malli: S39110Ristiviite: 3NLZ1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäsuojus
Päähineen värisininen
Päähineiden materiaaliNylon
Visiirin väriPoista valinta
Visiirin väriperhePoista valinta
Visiirin korkeus7"
VisiirimateriaaliAsetaatti
Visiirin paksuus0.04 "
Visiirin leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
SELLSTROM S32161B Faceshiel Kirkas linssi Kääntöikkuna | AD2DYY 3NLY9 S32161BRäikkäsuojus--€161.91
SELLSTROM S39010 Kasvosuoja 8 tuumaa leveys x 12 tuumaa kork. x 04 k | AD2DZY 3NMD2 S39010Pin Lock Faceshield -kokoonpano12 "8"€35.49
SELLSTROM 38140WW kasvosuoja 6-1 / 2 tuuman korkeus x 19-1 / 2 tuuman leveysasetaatti | AG3UNU 33VN75 38140WWKasvosuojuksen kokoonpano6.5 "19.5 "€88.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S39110 Kasvosuojan räikkä sininen kirkas linssi 8 IN
€57.51 / yksikkö