Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM 38140WW kasvosuoja 6-1 / 2 tuuman korkeus x 19-1 / 2 tuuman leveysasetaatti | AG3UNU 33VN75

SELLSTROM 38140WW kasvosuojus 6-1/2 tuumaa korkeus x 19-1/2 tuumaa leveys asetaatti

Varastossa
Tuote: AG3UNU Malli: 38140WWRistiviite: 33VN75

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvosuojuksen kokoonpano
Päähineen väriMusta
Päähineiden materiaaliNylon
Visiirin väriPoista valinta
Visiirin väriperhePoista valinta
Visiirin korkeus6.5 "
VisiirimateriaaliAsetaatti
Visiirin paksuus13 / 32 "
Visiirin leveys19.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi6507000000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dielektrinen suojaus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
SELLSTROM S32161B Faceshiel Kirkas linssi Kääntöikkuna | AD2DYY 3NLY9 S32161BRäikkäsuojus--€161.91
SELLSTROM S39110 kasvosuojain räikkä sininen kirkas linssi 8 IN | AD2DYZ 3NLZ1 S39110Räikkäsuojus7"12 "€57.51
SELLSTROM S39010 Kasvosuoja 8 tuumaa leveys x 12 tuumaa kork. x 04 k | AD2DZY 3NMD2 S39010Pin Lock Faceshield -kokoonpano12 "8"€35.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM 38140WW kasvosuojus 6-1/2 tuumaa korkeus x 19-1/2 tuumaa leveys asetaatti
€88.34 / yksikkö