Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S32161B Faceshiel Kirkas linssi Kääntöikkuna | AD2DYY 3NLY9

SELLSTROM S32161B Faceshiel kirkas linssi ylöskäännettävä ikkuna

Varastossa
Tuote: AD2DYY Malli: S32161BRistiviite: 3NLY9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäsuojus
Päähineen väriMusta
Päähineiden materiaaliNylon
Visiirin väriPoista valinta
Visiirin väriperhePoista valinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
SELLSTROM S39110 kasvosuojain räikkä sininen kirkas linssi 8 IN | AD2DYZ 3NLZ1 S39110Räikkäsuojus7"12 "€57.51
SELLSTROM S39010 Kasvosuoja 8 tuumaa leveys x 12 tuumaa kork. x 04 k | AD2DZY 3NMD2 S39010Pin Lock Faceshield -kokoonpano12 "8"€35.49
SELLSTROM 38140WW kasvosuoja 6-1 / 2 tuuman korkeus x 19-1 / 2 tuuman leveysasetaatti | AG3UNU 33VN75 38140WWKasvosuojuksen kokoonpano6.5 "19.5 "€88.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S32161B Faceshiel kirkas linssi ylöskäännettävä ikkuna
€161.91 / yksikkö