Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S31223 Kasvonsuojavisiirin polykarbonaatti vihreä | AH6FRB 35YZ36

SELLSTROM SS31223 Kasvosuojavisiiri polykarbonaattivihreä

Varastossa
Tuote: AH6FRB Malli: S31223Ristiviite: 35YZ36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvosuojuksen kokoonpano
pinnoiteHuurtumista
Päähineen väriMusta
Päähineiden materiaaliNylon
TyyliOsittainen kruunu
Visiirin väriTummanvihreä
Visiirin korkeus9.75 "
Visiirimateriaalipolykarbonaatti
Visiirin paksuus0.060 "
Visiirin leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)25.15
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kertakäyttöinen / uudelleenkäytettävä: Uudelleenkäytettävä
    • Dielektrinen suojaus: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM SS31223 Kasvosuojavisiiri polykarbonaattivihreä
€199.32 / yksikkö