Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S27051 jousituksen vaihtopääremmien rusketus | AD2DZV 3NMC3

SELLSTROM S27051 Jousituksen vaihtopääremmi Tan

Varastossa
Tuote: AD2DZV Malli: S27051Ristiviite: 3NMC3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpäähine
VäriRusketus
MateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
SELLSTROM 39100 RATCHET GEAR Päähine Ratchet Sininen Muovi AD2DZE 3NLZ6 39100 RATCHET -VAIHTEISTOsininenMuovi€35.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S27051 Jousituksen vaihtopääremmi Tan
€34.45 / yksikkö