Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM 21100WW Hitsauspuinen nahka 5 tuuman x 10 tuuman leveys | AG6WRH 49H758

SELLSTROM 21100WW Hitsauslappu nahka 5 tuumaa x 10 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG6WRH Malli: 21100WWRistiviite: 49H758

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaus ruokalappu
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
Pituus5"
MateriaaliNahka
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)33.97
HS-koodi4203406000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM 21100WW Hitsauslappu nahka 5 tuumaa x 10 tuumaa leveys
€39.99 / yksikkö