VIEGA MEGAPRESS Pronssi/messinki suora palloventtiili, paina x FPT


Suodattaa
Pallo: Messinki , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Pronssi / messinki , Vartalo tyyli: Suoraan , Vaatimustenmukaisuus: NSF UP -koodi , Liitäntätyyppi: Paina x FPT , Kahvan materiaali: Teräs , Kahvan tyyppi: Vipu , Max. Paine: 200 psi , Max. Höyryn paine: 15 psi , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: EPDM , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: Messinki , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: 0 astetta 250 astetta F , Venttiilin rakenne: Täysi portti
TyyliMalliPutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
24040
1 "x 1"1"€114.66
A
24030
1 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€49.63
A
24035
3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€78.05

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?