Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON ELECTRIC H335-1-46-020 Digitaalisen paneelin mittarin vaihtovirta | AA9UFM 1FC99

SIMPSON ELECTRIC H335-1-46-020 digitaalinen paneelimittari vaihtovirta

Varastossa
Tuote: AA9UFM Malli: H335-1-46-020Ristiviite: 1FC99
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
€681.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus+/- 0.3% lukemasta +/- 2 lasketaan
Connector TypeRuuviterminaali
Syvyys3.25 "
näyttöPunainen LED
Näytä numerot3.5
Näyttöalue1999
kiihtymysEi
hyödytVakio 1/8 DIN-aukko
Syöttöalue0 - 5 A vaihtovirta
AsennusLeikata
Virta vaaditaan120 VAC
ReleetKaksi SPDT-luokitettua 5 ampeeria @ 250 VAC
TyyliHawk 3
TyyppiVaihtovirta
KäytäUlkoinen 5A AC-virtamuuntaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusSyvyysNäytä numerotNäyttöalueTyyliHinta
SIMPSON ELECTRIC F45-1-46-0-A digitaalinen paneelimittari, vaihtovirta | AB4CVH 1X181 F45-1-46-0-A+/- 1% lukemasta +/- 5 lasketaan2.94 "4.50 - 10/100/1000Haukka€644.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-46-020 digitaalinen paneelimittari vaihtovirta
€681.04 / yksikkö