KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PVT-BAR2X2 Drop Inch Full Dome Mirror 24 Inch Akryyli | AD3FEK 3YRL4

SEE ALL INDUSTRIES PVT-BAR2X2 pudotustuumainen koko kupupeili 24 tuuman akryyli

Varastossa
Tuote: AD3FEK Malli: PVT-BAR2X2Ristiviite: 3YRL4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€162.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-Bar Dome -turvapeili
Noin Katseluetäisyys350 ft.
taustaAkryyli
Halkaisija22 "
Dome korkeus10 "
Lens MaterialAkryyli
AsennuspaikkaKatto
Vanteen tyyppiAkryyli
Katselukulma360 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)65.41
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyystaustaHalkaisijaeräLens MaterialVanteen tyyppiHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV26-360 Full Dome Mirror 26in. Akryyli | AC3WDW 2WZA5 PV26-360400 ft.Johdin26 "TäyskuppipeiliAkryyliAkryyli€140.74
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET LX32-360 Full Dome Mirror 32in. Polykarbonaatti | AD2AJH 3LYD6 LX32-360450 ft.Johdin32 "TäyskuppipeilipolykarbonaattiAkryyli€418.46
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV32-360 Gt: n Full Dome Mirror 32in. Akryyli | AD2ALC 3LYY7 PV32-360 Gt450 ft.Galvanisoitu teräs32 "TäyskuppipeiliAkryyliAkryyli€762.08
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV26-360GB Full Dome Mirror 26in Akryyli | AD2APZ 3LZD7 PV26-360 Gt400 ft.Galvanisoitu teräs26 "TäyskuppipeiliAkryyliAkryyli€531.52
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV36-360GB Full Dome Mirror 36in. Akryyli | AD2AQB 3LZE1 PV36-360 Gt400 ft.Galvanisoitu teräs36 "TäyskuppipeiliAkryyliAkryyli€586.68
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV18-360 Full Dome Mirror 18in. Akryyli | AF4UNP 9KG62 PV18-360-Galvanisoitu teräs18 "TäyskuppipeiliAkryyliAkryyli€131.70
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET ONV-360-18-PC Full Dome Mirror 18 tuuman polykarbonaatti | AH3QYJ 33HV13 ONV-360-18-PC300 sq ft.Ei takaisin18 "Täyskuppipeilipolykarbonaattipolykarbonaatti€212.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES PVT-BAR2X2 pudotustuumainen koko kupupeili 24 tuuman akryyli
€162.25 / yksikkö