KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET LX26 kupera sisäpeili 26 tuuman polykarbonaatti AD2AJX 3LYJ1

SEE ALL INDUSTRIES LX26 kupera sisäpeili 26 tuuman polykarbonaatti

Varastossa
Tuote: AD2AJX Malli: LX26Ristiviite: 3LYJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€242.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kupera peili
Noin Katseluetäisyys20 ft.
taustakovalevy
Halkaisija26 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Vanteen tyyppiVinyyli
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.08
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7009915000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysNoin KatseluetäisyystaustaHalkaisijaKorkeusLens MaterialVanteen tyyppiKatselukulmaHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET LX18 kupera sisäpeili 18 tuuman polykarbonaatti | AD2AJU 3LYH2 LX18-15 ft.kovalevy18 "-polykarbonaattiVinyyli-€143.62
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET LX30 kupera sisäpeili 30 tuuman polykarbonaatti AD2AJZ 3LYJ9 LX30-25 ft.kovalevy30 "-polykarbonaattiVinyyli-€294.59
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET LX36 kupera sisäpeili 36 tuuman polykarbonaatti AD2AKC 3LYK8 LX36-35 ft.kovalevy36 "-polykarbonaattiVinyyli-€414.15
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PLX12-kupera sisäpeili 12-halkaisijainen akryyli AD3FEL 3YRN2 PLX12-12 ft.kovalevy12 "-AkryyliMetalli160 Tutkinnot€60.09
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PLX26 Kupera sisäpeili 26 Halkaisija Akryyli | AD3FEP 3YRP1 PLX26-20 ft.kovalevy26 "-AkryyliMetalli160 Tutkinnot€163.29
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET HPLX12 naarmuuntumaton kupera peili sisätiloissa 12 | AF3UYK 8DGH5 HPLX12-15 ft.kovalevy12 "-Akryyli--€92.78
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET N12 13in sisälasipeili | AF4DNP 8RRP9 N12-15 ft.kovalevy12 "-Lasi--€70.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES LX26 kupera sisäpeili 26 tuuman polykarbonaatti
€242.70 / yksikkö