Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET IL-GENE-testi Vastaanotettu tag 4-1 / 4 x 3 tuumaa musta / valkoinen - 25 kpl pakkaus | AF4LHN 9ACW7

SEE ALL INDUSTRIES IL-GENE-testi vastaanotettu tunniste 4-1/4 x 3 tuumaa musta/valkoinen - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4LHN Malli: IL-GENERistiviite: 9ACW7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestaa levytunniste
Korkeus4.25 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä kalvo
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräSelite / taustaväriMateriaaliHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-INSP-tarkastus Vastaanotettu tag 5 x 3 tuuman alumiinia - 25 kpl: n pakkaus | AF3PAK 8AC35 TUF-INSP5"TarkastusrekisteriMusta ja punainen / valkoinenAlumiini€50.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES IL-GENE-testi vastaanotettu tunniste 4-1/4 x 3 tuumaa musta/valkoinen - 25 kpl pakkaus
€41.13 / yksikkö