Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-INSP-tarkastus Vastaanotettu tag 5 x 3 tuuman alumiinia - 25 kpl: n pakkaus | AF3PAK 8AC35

SEE ALL INDUSTRIES TUF-INSP-tarkastus vastaanotettu etiketti 5 x 3 tuumaa alumiinia - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3PAK Malli: TUF-INSPRistiviite: 8AC35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkastusrekisteri
Korkeus5"
Selite / taustaväriMusta ja punainen / valkoinen
MateriaaliAlumiini
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräSelite / taustaväriMateriaaliHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET IL-GENE-testi Vastaanotettu tag 4-1 / 4 x 3 tuumaa musta / valkoinen - 25 kpl pakkaus | AF4LHN 9ACW7 IL-GENE4.25 "Testaa levytunnisteMusta / valkoinenItsekiinnittyvä kalvo€40.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-INSP-tarkastus vastaanotettu etiketti 5 x 3 tuumaa alumiinia - 25 kpl pakkaus
€51.03 / yksikkö