DAYTON Puhallin 26 1/8 tuumaa


Suodattaa
Laakerin tyyppi: pallo , CFM @ 4.000-in. SP: 6925 , Purkauskorkeus (tuumaa): 15 , Purkausleveys (tuumaa): 12.125 , Asunnon viimeistely: Harmaa paistettu polyesteriepoksi , Kotelon korkeus: 40.625 " , Kotelon pituus: 39.375 " , Kotelon materiaali: Teräs , Kotelon leveys: 12.125 " , Hz: 60 , Imuläpimitta: 15-1 / 4 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 250 astetta F. , Moottorin eristys: Luokka F , Moottorin tyyppi: Kolme vaihetta , vaihe: 3 , Kierto: CW , Akselin halkaisija: 1 15 / 16 " , Tyyppi: Drive-paketilla , Jännite: 230/460 , Pyörän halkaisija: 26 1 / 8 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 9 9 / 16 "
TyyliMalliPuhaltimen kierroslukudBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMoottorin koteloMoottorin runkoMoottori HPMoottorin kierroslukuHinta (ei alv)
A
7C271
15408538.0/19.0Täysin suljettu254T151770€6,821.64
A
7C351
15408537.0/18.5Täysin suljettu254T151770€8,393.31
A
7C272
16308738.0/19.0Täysin suljettu254T151770€6,828.52
A
7C352
16308737.0/18.5Täysin suljettu254T151770€8,400.18
A
7C359
17008846.8/23.4Täysin suljettu256T203530€8,393.56
A
7C363
17959259.0/29.5Täysin suljettu284TS253555€9,989.24
A
7C274
17959258.0/29.0Avaa tippuminen256T253530€7,258.31
A
7C364
18609359.8/29.9Täysin suljettu284T251775€8,833.35
A
7C369
19009459.8/29.9Täysin suljettu284T251775€8,872.74

Puhallin 26 1/8 tuumaa

Daytonin hihnavetoiset radiaalipuhaltimet tuottavat korkeapaineisen ilmavirran työntämään ulos lämmintä tai kylmää ilmaa ulostuloaukkojen kautta kemiallisessa käsittelyssä, pneumaattisissa kuljetuksissa, kuivauksessa ja ilmastointisovelluksissa. Näissä puhaltimissa on teräsrunko, jossa on harmaa paistettu polyesteriepoksiviimeistely ja teräspyörät, joissa on itsepuhdistuvat radiaaliset siivet tehokkaan toiminnan varmistamiseksi ympäristössä, jossa on pölyä, hiekkaa tai muita vieraita hiukkasia. Hihnakäyttöiset puhaltimet tarjoavat joustavuutta pyörimisnopeuksien suhteen, koska moottori ei ole suoraan kosketuksessa pyörän liikkuviin osiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä säteittäisiä puhaltimia, jotka ovat saatavilla puhaltimen nopeuksilla 1540-1900 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?