Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KATSO KAIKKI TOIMIALAT IDT-34 tarkastuslappu 2 x 4 tuumaa musta/valkoinen alumiini - 25 kpl pakkaus | AD3AFC 3XEU4

SEE ALL INDUSTRIES IDT-34 tarkastuslappu 2 x 4 tuumaa musta/valkoinen alumiini - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3AFC Malli: IDT-34Ristiviite: 3XEU4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkastusrekisteri
Korkeus2"
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliAlumiini
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
KATSO KAIKKI ALANTEET LAB-T34 tarkastuslappu 4 x 2 tuumaa musta/hopea alumiini - 25 kpl pakkaus | AF4TTK 9JXN8 LAB-T344"Musta / hopeaAlumiini ja liimapohja2"€26.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES IDT-34 tarkastuslappu 2 x 4 tuumaa musta/valkoinen alumiini - 25 kpl pakkaus
€16.21 / yksikkö