KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET DCVO-SR-26T-PB Naarmuuntumaton kupera ulkopeili 26 | AF3PJF 8AFY3

SEE ALL INDUSTRIES DCVO-SR-26T-PB Naarmuuntumaton kupera ulkopeili 26

Varastossa
Tuote: AF3PJF Malli: DCVO-SR-26T-PBRistiviite: 8AFY3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€304.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupera ulkopeili
Noin Katseluetäisyys20 ft.
taustaABS Plastic
Halkaisija26 "
Lens MaterialPäällystetty akryyli
Vanteen tyyppiMetalli
ShapePyöreä
Katselukulma160 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4
Laivan korkeus (cm)70.87
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyystaustaHalkaisijaLens MaterialVanteen tyyppiHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET LXO12 kupera ulkopeili 12 tuuman polykarbonaatti AD2AJT 3LYG7 LXO1212 ft.ABS Plastic12 "polykarbonaattiVinyyli päällystetty alumiini€114.92
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET LXO18 kupera ulkopeili 18 tuuman polykarbonaatti AD2AJV 3LYH6 LXO1815 ft.ABS Plastic18 "polykarbonaattiVinyyli päällystetty alumiini€164.16
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET LXO26 kupera ulkopeili 26 tuuman polykarbonaatista AD2AJY 3LYJ5 LXO2620 ft.ABS Plastic26 "polykarbonaattiVinyyli päällystetty alumiini€296.39
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET LXO30 kupera ulkopeili 30 tuuman polykarbonaatti | AD2AKB 3LYK4 LXO3025 ft.ABS Plastic30 "polykarbonaattiVinyyli päällystetty alumiini€367.62
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET HPLXO12ABS naarmuuntumaton kupera ulkopeili 12 | AF3UYL 8DGH6 HPLXO12ABS15 ft.ABS Plastic12 "Akryyli-€88.29
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PLXO26D kupera ulkopeili 26 halkaisija akryyli | AF4NEE 9CVY9 PLXO26D20 ft.ABS Plastic26 "Akryyli-€155.99
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET HPLXO30ABS naarmuuntumaton kupera ulkopeili 30 | AF4VUY 9LUX2 HPLXO30ABS25 ft.ABS Plastic30 "Päällystetty akryyliMetalli€367.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES DCVO-SR-26T-PB Naarmuuntumaton kupera ulkopeili 26
€304.99 / yksikkö