KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET D360-22-WP-4 pudotettava 24 tuuman halkaisija | AH3QZR 33HV51

SEE ALL INDUSTRIES D360-22-WP-4 Drop In Full Dome Peilin halkaisija 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3QZR Malli: D360-22-WP-4Ristiviite: 33HV51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€227.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudota täyskupolipeiliin
Noin Katseluetäisyys350 sq ft.
taustaAkryylipaneeli
Halkaisija22 "
Dome korkeus10 "
Lens MaterialAkryyli
AsennuspaikkaKatto
Paneelin pituus48 "
Paneelin leveys23.75 "
Vanteen tyyppiAkryyli
Katselukulma360 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES D360-22-WP-4 Drop In Full Dome Peilin halkaisija 24 tuumaa
€227.55 / yksikkö