Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON SFP-3 / 8CL-8 Pysäytä täyttölevy 3/8 tuumaa | AE4JMQ 5KZZ7

SECURITRON SFP-3/8CL-8 pysäytystäyttölevy 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4JMQ Malli: SFP-3/8CL-8Ristiviite: 5KZZ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäytä täyttölevy
VäriPoista valinta
Pituus8"
MateriaaliAlumiini
TyyppiPidennä oven pysäytys
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8301600000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
SECURITRON SFP-1 / 2CLMM15 Pysäytä täyttölevy 1/2 tuumaa | AE4JMG 5KZY6 SFP-1 / 2CLMM156"-€59.57
SECURITRON SFP-1 / 2CL-8 Pysäytä täyttölevy 1/2 tuumaa | AE4JMP 5KZZ5 SFP-1 / 2CL-88"1 / 2 "€48.41
SECURITRON SFP-5 / 8CL-8 Pysäytä täyttölevy 5/8 tuumaa | AE4JMR 5KZZ8 SFP-5 / 8CL-88"5 / 8 "€58.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON SFP-3/8CL-8 pysäytystäyttölevy 3/8 tuumaa
€54.97 / yksikkö