Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON SFP-1 / 2CL-8 Pysäytä täyttölevy 1/2 tuumaa | AE4JMP 5KZZ5

SECURITRON SFP-1/2CL-8 pysäytystäyttölevy 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4JMP Malli: SFP-1/2CL-8Ristiviite: 5KZZ5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäytä täyttölevy
VäriPoista valinta
Pituus8"
MateriaaliAlumiini
TyyppiPidennä oven pysäytys
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8301600000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
SECURITRON SFP-1 / 2CLMM15 Pysäytä täyttölevy 1/2 tuumaa | AE4JMG 5KZY6 SFP-1 / 2CLMM156"-€67.07
SECURITRON SFP-3 / 8CL-8 Pysäytä täyttölevy 3/8 tuumaa | AE4JMQ 5KZZ7 SFP-3 / 8CL-88"3 / 8 "€63.09
SECURITRON SFP-5 / 8CL-8 Pysäytä täyttölevy 5/8 tuumaa | AE4JMR 5KZZ8 SFP-5 / 8CL-88"5 / 8 "€66.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON SFP-1/2CL-8 pysäytystäyttölevy 1/2 tuumaa
€57.53 / yksikkö