Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON HEB-3G -otsikon jatkokannattimen lasiovi | AE4JMN 5KZZ4

SECURITRON HEB-3G Header jatkokannatin lasiovi

Varastossa
Tuote: AE4JMN Malli: HEB-3GRistiviite: 5KZZ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOtsikon jatkokannatin
VäriPoista valinta
MateriaaliAlumiini
TyyppiLasiovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.69
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON HEB-3G Header jatkokannatin lasiovi
€133.46 / yksikkö